GENIE SLA-15 STR マテリアル リフト ストラドル 800 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マテリアルリフト |
ベース(Base) | ストラドル |
直径の外側のベース脚 | 31-1 / 2 "から58" |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
フォーク長 | 27.5 " |
フォーク幅 | 23.5 " |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪径 | 4" |
高さフォークを持ち上げる | 175-1 / 2」 |
高さフォークを持ち上げる | 196 " |
最大持ち上げ高さ | 196 " |
吊り上げ高さ最小 | 175.5 " |
負荷容量 | 800ポンド |
ロードセンター | 18 " |
全体の高さ | 78.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
全幅 | 31.5 " |
最先端の | 手動ウインチ |
後輪径 | 5" |
保証 | 2ACD6 |
船の重量(kg) | 170.55 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
A. 効率的なマテリアルハンドリングのためのチェーン/ケーブルリフト機構を提供します。
A.
A. ハンドウインチを使用して制御していますので、正確な操作が可能です。
A.
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLA-10STR | 137.5 " | 117 " | 1000ポンド | ¥1,155,766 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。