GENIE GL4 CWB カウンターバランスリフト 容量 500 ポンド
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
アイテム価格 | インバーティブルフォークカウンターバランスリフト |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 36 " |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 43.5 " |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
フォーク長 | 22.5 " |
フォーク幅 | 3" |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 2" |
前輪径 | 4" |
高さフォークを持ち上げる | 49-1 / 2」 |
高さフォークを持ち上げる | 71 " |
負荷容量 | 500ポンド |
ロードセンター | 12 " |
全体の高さ | 67.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28.5 " |
全幅 | 43.5 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪径 | 8" |
船の重量(kg) | 177.81 |
船高(cm) | 172.72 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。