GENIE GL-8STD 倒立フォークマテリアルリフト 400 ポンド
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
アイテム価格 | 可逆フォークマテリアルリフト |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 20 " |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 24.75 " |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル |
フォーク長 | 22.5 " |
フォーク幅 | 20.5 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 5" |
前輪径 | 2" |
高さフォークを持ち上げる | 99 " |
高さフォークを持ち上げる | 120-1 / 2」 |
負荷容量 | 400ポンド |
ロードセンター | 12 " |
全体の高さ | 67.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 34.75 " |
全幅 | 24.75 " |
後輪径 | 8" |
船の重量(kg) | 59.87 |
船高(cm) | 161.29 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GL-4STD | 500ポンド | ¥309,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。