入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 紫外線露出計 |
正確さ | +/- 4%+ /-1桁 |
バッテリタイプ | 9V |
コード長 | 46 " |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | バックライト付き4桁LCD |
測定レンジ | 1〜1999 uW / cm2、0.01〜40 mW / cm2 |
メモリ | 20ポイント |
最小/最大記憶 | 有り |
UPC | 681035012796 |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9027508060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
UV512C | ¥165,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。