入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルカウントダウンタイマー |
バッテリタイプ | 単4 |
深さ | 1.2 " |
桁サイズ | 0.67インチ |
ディスプレイ | LCD |
ディスプレイの高さ | 0.7インチ |
表示幅 | 1.1インチ |
高さ | 2.9 " |
最大時間設定 | 19時間59分 |
最小時間設定 | 1第二 |
UPC | 681035301104 |
幅(Width) | 1.9 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 9106908500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TI110 | デジタル | 3" | 3.5 " | ¥5,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。