入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルカウントダウンタイマー |
バッテリタイプ | 単4 |
深さ | 1.2 " |
桁サイズ | 1.25インチ |
ディスプレイ | デジタル |
ディスプレイの高さ | 2.75インチ |
表示幅 | 1.5インチ |
高さ | 3" |
最大時間設定 | 19時間59分 |
最小時間設定 | 1第二 |
UPC | 681035301128 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9106907500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TI150 | LCD | 2.9 " | 1.9 " | ¥5,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。