入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケット熱ストレスモニター |
バッテリタイプ | CR2032 |
露点範囲 | 32度から140度F |
ディスプレイ | デジタル |
湿度精度 | +/- 3% |
インタフェース | RS232 |
相対湿度範囲 | 0%の100%に |
温度正確さ | +/- 2度 |
温度。 範囲 | 32度122度 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9025114000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。