入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水分計 |
バッテリタイプ | 9ボルト |
データホールド | ホールド、録音 (最小/最大) |
ディスプレイ | LED & LCDデジタルディスプレイ |
湿度範囲 | 0.8%RH |
メモリ | 最小/最大測定値を保存して表示可能 |
水分含量 | 木材: 含水率 6% ~ 40%。 コンクリート材料: 含水率 0% ~ 100% |
含水率の精度 | 5 % rdg + 5 桁 |
木材の種の数 | 8 |
UPC | 997850850513 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。