入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度レコーダー |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.4%+ 2度F最大 |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | (6)AA |
校正証明書 | いいえ |
データホールド | 有り |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | LCD |
インタフェース | SDカード、RS-232 |
メモリ | 最小/最大 |
入力数 | 12 |
プローブコネクタ | スペードラグを受け入れます |
解像度 | 0.1度 |
サンプリング・レート | 1秒。 1時間まで。 |
温度。 範囲 | -148度から3092度(熱電対タイプの組み合わせによる) |
熱電対タイプ | タイプK |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。