入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デラックスデジタル真空計 |
正確さ | +/- 0.3% |
接続タイプ | (2)0.16 "ID x 0.24" OD x39.37 "ホース |
ディスプレイ | 4桁LCD |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
動作範囲 | 0〜2768 "WC(0〜689 KPa) |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
圧力範囲 | 100 |
保管温度範囲 | -40から140F |
UPC | 681035412008 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9018908000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。