入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル太陽光発電メーター |
正確さ | +/- 10 W / m2または読み取り値の+/- 5%のいずれか大きい方 |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 4 AAA |
データホールド | 有り |
データロギング | 99セットのデータ |
ディスプレイ | バックライト付き4桁LCD |
測定レンジ | 0〜2000 W / m2、0〜634 BTU /(ft.2xh) |
最小/最大記憶 | 有り |
解像度 | 0.1 |
センサー | シリコンフォトダイオード |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9028300000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。