入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鋼のルール |
構造 | 柔軟な強化鋼 |
終了 | ハードサテンクローム |
卒業タイプ | SAE /メトリック |
卒業 | 32、64、0.5mm、mm |
長さ | 300 mm |
マーキング | ブラック |
UPC | 038728330956 |
幅(Width) | 13 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。