入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ピックアップツール |
直径 | 1 / 2 " |
拡張長さ | 34 " |
ハンドルタイプ | ストレート |
長さ | 6.75 " |
材料 | プラスチックグリップ付きステンレス鋼シャフト |
プル容量 | 10ポンド |
表面サイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 伸縮式 |
UPC | 038728759399 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
396 | ¥2,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。