EATON XT IEC シリーズ電子モータースターター、24V
Eaton XT IEC シリーズ電子モータースターターは、電気モーターの制御と始動に最適です。 これらは通常、制御回路、電源回路、および熱過負荷保護デバイスで構成されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ECX09C1QAA-J | ¥122,315 | 見積依頼
|
A | ECX09C1TAA-J | ¥122,315 | 見積依頼
|
B | ECX09D5TAA-G | ¥101,476 | 見積依頼
|
特徴
- 最大 24VDC / 24VAC の電圧で動作できます。
- これらの Eaton XT IEC シリーズ電子モータースターターは、安全性を高めるために調整可能な熱過負荷設定を備えています。
- 従来の電気機械式スターターよりもスペースを節約できます。
- これらの電子モータースターターには、腐食や塵の侵入を防ぐための NEMA 1 / NEMA 4X エンクロージャが備わっています。
- ほとんどのモデルは非逆転動作を備えており、一方向のモーター制御を実現します。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
自分の用途に適した電子モータースターターを選択するにはどうすればよいですか?
電子モータースターターを選択購入に進むきは、モーターのタイプとサイズ、電圧と電流定格などの要素を考慮することが重要です。
電子モータースターターとソフトスターターの違いは何ですか?
電子モータースターターは電動モーターを制御して始動する装置であり、ソフトスターターは始動時の電動モーターの初期突入電流を低減する装置です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハイフォース油圧パンチおよびダイセット
- 階段昇降台車
- ドアホルダー
- ホモジナイザーアクセサリー
- パワードローラーコンベヤー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 自動車試験
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 農業試験
- AMERICAN LOCK キー付きの異なる南京錠
- MICRO 100 国連ねじ山左ねじ山ツール
- SEE ALL INDUSTRIES 高視認性フルドームパナーミック360度ミラー
- GENERAL PIPE CLEANERS フラッシャーを排水する
- HOFFMAN HMIエンクロージャーペデスタルベース
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 16-16 Un
- WEG マイクロクーラー
- SANDUSKY LEE 可燃性安全キャビネット
- ENERPAC RASシリーズ リアクションアーム
- WEG ESWC シリーズ全電圧非可逆コンビネーションスタータ