入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラクショナルデジタルノギス |
正確さ | +/-0.001インチ/0.02 mm |
校正証明書 | いいえ |
あごの深さ | 42 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~8"/0~203mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
14712 | 0~12"/0~305mm | ¥25,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。