入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 22kAIC @ 240V |
アンプ | 15A |
フレーム型 | THQB |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 8.33 |
船の長さ(cm) | 6.03 |
船幅(cm) | 7.62 |
プロダクト | モデル | Number of Poles | AC電圧定格 | AIC評価 | 端子接続 | 電圧 | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHQB1120 | 1 | 120 / 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 1" | 20 | 高い遮断容量 | ¥6,265 | ||
THHQB1130 | 1 | 120 / 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 1" | 30 | 高い遮断容量 | ¥6,265 | ||
THHQB1160 | 1 | 120 / 240 VAC | - | 7月 | - | 1" | 60 | 高い遮断容量 | ¥7,353 | ||
THHQB2120 | 2 | 120 / 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 2" | 20 | 高い遮断容量 | ¥14,255 | ||
THHQB2130 | 2 | 120 / 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 2" | 30 | 高い遮断容量 | ¥15,717 | ||
THHQB32020 | 3 | 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 3" | 20 | 高い遮断容量 | ¥32,365 | ||
THHQB32030 | 3 | 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 3" | 30 | 高い遮断容量 | ¥32,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。