入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 240 VAC |
空気 @ 120VAC | 22kA |
空気 @ 240VAC | 22kA |
アンプ | 20 |
遮断器のタイプ | 高い遮断容量 |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 2.38 " |
サイズ | THQ |
長さ | 3.28 " |
最大AIRレーティング | 22kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 3 |
端子接続 | スクリュークランプ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 8.33 |
船の長さ(cm) | 6.03 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Number of Poles | AC電圧定格 | AIC評価 | 端子接続 | 電圧 | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHQB1120 | 1 | 120 / 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 1" | 20 | 高い遮断容量 | ¥6,265 | ||
THHQB1130 | 1 | 120 / 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 1" | 30 | 高い遮断容量 | ¥6,265 | ||
THHQB1160 | 1 | 120 / 240 VAC | - | 7月 | - | 1" | 60 | 高い遮断容量 | ¥7,353 | ||
THHQB2120 | 2 | 120 / 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 2" | 20 | 高い遮断容量 | ¥14,255 | ||
THHQB2130 | 2 | 120 / 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 2" | 30 | 高い遮断容量 | ¥15,717 | ||
THHQB32030 | 3 | 240 VAC | - | スクリュークランプ | - | 3" | 30 | 高い遮断容量 | ¥32,365 | ||
THHQB32060 | 3 | 240 VAC | - | 7月 | - | 3" | 60 | 高い遮断容量 | ¥153,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。