GENERAL ELECTRIC TEY190サーキットブレーカー1極90aTey 277v 14ka
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 277 VAC |
空気 @ 120VAC | 14kA |
空気 @ 125VDC | 10kA |
空気 @ 240VAC | 14kA |
空気 @ 277VAC | 14kA |
空気 @ 48VDC | 10k |
空気 @ 65VDC | 10kA |
アンプ | 90 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 125 VDC |
深さ | 3.06 " |
サイズ | テイ |
長さ | 5.25 " |
最大AIRレーティング | 14kA |
最大ワイヤーサイズ | 1 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 4 AWG |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | 7月 |
UPC | 783164182187 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 79.5 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
モデル | 最小ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | DC電圧定格 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEY1100 | 4 AWG | 277 VAC | 100 | 1 | 7月 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥75,675 | |
TEY115 | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | スクリュークランプ | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥40,126 | |
TEY120 | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | スクリュークランプ | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥43,498 | |
TEY125 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | スクリュークランプ | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥40,804 | |
TEY130 | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | スクリュークランプ | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥42,610 | |
TEY135 | 10 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 7月 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥42,521 | |
TEY140 | 10 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | 7月 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥40,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。