GENERAL ELECTRIC TE150Fエンクロージャーフラッシュ150aNema 1
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
アイテム価格 | サーキットブレーカエンクロージャ |
アンプ | 150 |
色 | グレー |
深さ | 5.5 " |
終了 | Painted |
長さ | 26.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | フラッシュ |
NEMA評価 | 1 |
タイプ | フラッシュ |
幅(Width) | 8.88 " |
船の重量(kg) | 7.4 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。