入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDライトモジュール |
色温度 | 4000K |
接続 | ハードワイヤード |
CRI | 93 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
高さ | 7 / 8 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | アルミニウムとプラスチック |
相互接続機能 | 有り |
IP評価 | 54 |
長さ | 17.88 " |
ライトの色 | ホワイト |
ルーメン | 320 |
ワットあたりのルーメン | 47 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -20〜40度C |
電圧 | 12V |
出力 | 6.8 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
LPL-W18-060C-940 | ¥228,987 | |
LPL-W18-090C-940 | ¥219,512 | |
LPL-W18-120D-940 | ¥228,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。