入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押しボタン制御ステーション |
Action | 2NO / 2NC |
お問合せフォーム | 2NO / 2NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
エンクロージャ材質 | バロックス |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 4X |
オペレーターの数 | 2 |
オペレーターの色 | ブラック/ブラック |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | (2)黒いフラッシュボタン |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 19.37 |
船の長さ(cm) | 18.73 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536490080 |
プロダクト | モデル | Action | お問合せフォーム | オペレーターの数 | オペレーターの色 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-PBS01 | 1NC | 1NC | 1 | グリーン | 22 mm | フラッシュボタン | ¥25,200 | ||
GE-PBS02 | 1NC | 1NC | 1 | レッド | 22 mm | 拡張ボタン | ¥25,293 | ||
GE-PBS03 | 1NC | 1NC | 1 | レッド | 40 mm | キノコの頭が付いている押しボタン | ¥28,030 | ||
GE-PBS18 | 1NO / 1NC | 1NO / 1NC | 2 | グリーン/レッド | 22 mm | フラグ付きプッシュボタン | ¥36,543 | ||
GE-PBS19 | 1NO / 1NC | 1NO / 1NC | 2 | ブラック/ブラック | 22 mm | キー付きマッシュルームヘッド | ¥36,543 | ||
GE-PBS20 | 2NO / 2NC | 2NO / 2NC | 2 | ブラック/ブラック | 22 mm | (2)黒いフラッシュボタン | ¥40,974 | ||
GE-PBS21 | 2NO-2NC | 2NO / 2NC | 2 | ブラック/ブラック | 22 mm | キー付きマッシュルームヘッド | ¥52,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。