入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 347 / 600 VAC |
空気 @ 240VAC | 200kA |
空気 @ 480VAC | 100kA |
空気 @ 600VAC | 35kA |
アンプ | 60 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 3.8 " |
サイズ | 100A / FB |
高さ | 6.5 " |
最大AIRレーティング | 100kA |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | フリースタンディング |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 空気 @ 240VAC | 空気 @ 277VAC | 空気 @ 480VAC | 空気 @ 600VAC | アンプ | Number of Poles | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH26TE035R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 35 | 2 | 1 | ¥688,381 | |
FBH26TE040R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 40 | 2 | 1 | ¥688,381 | |
FBH26TE045R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 45 | 2 | 1 | ¥688,381 | |
FBH26TE050R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 50 | 2 | 1 | ¥688,381 | |
FBH26TE080R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 80 | 2 | 1 | ¥884,864 | |
FBH26TE090R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 90 | 2 | 1 | ¥884,864 | |
FBH26TE100R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 100 | 2 | 1 | ¥884,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。