入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 補助プロテクター |
AC電圧定格 | 277 / 480 VAC |
空気 @ 120VAC | 6kA |
空気 @ 125VDC | 6kA |
空気 @ 240VAC | 6kA |
空気 @ 277VAC | 6kA |
空気 @ 480VAC | 6kA |
空気 @ 48VDC | 6kA |
空気 @ 600VAC | 6kA |
空気 @ 65VDC | 6kA |
AIRレーティング | 6k |
アンプ | 30 |
曲線タイプ | C |
DC電圧定格 | 110 VDC |
深さ | 76 mm |
長さ | 86 mm |
最大AIRレーティング | 6kA |
最大ワイヤーサイズ | 4 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 3 |
端子接続 | スクリュークランプ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 54 mm |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。