入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気コイル |
コイルボルト | 277 VAC |
コンタクタタイプ | 照明 |
Hz | 60 |
スターターサイズ | 30A |
VA評価 | 26 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | コイルボルト | アイテム価格 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CR460XCJ | 120 VAC | 磁気コイル | 28 | ¥18,629 | |
55-530249G004 | - | 交換用コイル | - | ¥70,933 | |
55-530249G002 | - | 交換用コイル | - | ¥70,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。