ACME ELECTRIC T3015K0170BS配電用変圧器、低電圧、三相、15kVA、シールド付き
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 25.5 " |
kVA定格 | 15kVA |
長さ | 19.37 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 190 / 200 / 208 / 220 / 240V |
製品データシート | acme-electric-t3015k0170bs.pdf |
二次電圧 | 400Y / 231V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503092750 |
幅(Width) | 24.39 " |
巻線材 | アルミニウム/銅 |
モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 幅(Width) | 巻線材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T379083S | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 20.3 " | 銅 | ¥388,962 | |
T3045K0170BS | 換気された | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 24.39 " | アルミニウム/銅 | ¥1,278,334 | 見積依頼
|
T3075K0170BS | 換気された | 29.9 " | 22.37 " | 150度C | 28.15 " | アルミニウム/銅 | ¥1,148,390 | 見積依頼
|
T3030K0170BS | 換気された | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 24.39 " | アルミニウム/銅 | ¥990,033 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。