GENERAL ELECTRIC CR308CT021AGAAAAAコンビネーションスターター非可融性27a13.5aリレー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションマグネティックスタータ |
アンペアAC | 27 |
コイルボルト | 120 VAC |
制御トランス | いいえ |
HP @ 3フェーズ-460V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
NEMAサイズ | 1 |
演算子 | いいえ |
過負荷リレーアンプ設定 | 6.5〜13.5A |
表示灯 | いいえ |
タイプ | 非ヒュージブル切断 |
船の重量(kg) | 11.64 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | 過負荷リレーアンプ設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CR308CT021あああああああああ | 10 | 10 | 13〜27A | ¥381,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。