GENERAL ELECTRIC CR306X290KエンクロージャーNEMA4 / 4xサイズ2
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
アイテム価格 | 全電圧スターターエンクロージャー |
深さ | 6.500 " |
エンクロージャタイプ | 3R |
高さ | 16.5 " |
スタータータイプ | NEMA |
タイプ | NEMAサイズ2 |
幅(Width) | 7.84 " |
船の重量(kg) | 6.16 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | アイテム価格 | スタータータイプ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR460XE1B | 4.63 " | NEMA 1 | 1" | エンクロージャー | NEMA | コンパクトなリフトオフカバー、塗装済みスチール | 10 " | ¥15,830 | ||
GPEF55A | 3.86 " | 3R / 12 | 5.47 " | モータースターターエンクロージャー | IEC | フラッシュパネル | 3.78 " | ¥5,724 | ||
GPES41A | 3.86 " | 1 | 6.1 " | モータースターターエンクロージャー | IEC | 表面 | 3.54 " | ¥3,816 | ||
GPES55A | 3.86 " | 3R / 12 | 6.1 " | モータースターターエンクロージャー | IEC | 表面 | 3.54 " | ¥5,724 | ||
CR306X190K | 4.75 " | 3R | 14.5 " | 全電圧スターターエンクロージャー | NEMA | NEMAサイズ00-1 | 6.88 " | ¥46,006 | ||
CR306X190T | 4.75 " | 3R | 14.5 " | 全電圧スターターエンクロージャー | NEMA | NEMAサイズ1 | 6.88 " | ¥131,403 | ||
CR306X290T | 6.500 " | 4 / 4X | 16.5 " | 全電圧スターターエンクロージャー | NEMA | NEMAサイズ2 | 7.84 " | ¥271,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。