入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアースクリュードライバー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.00 |
CFM @全負荷 | 20.0 |
クラッチタイプ | オートシャットオフ |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 250回転 |
ハンドルタイプ | インライン人間工学 |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
操作 | 産業用ファスナー |
全体の長さ(Overall Length) | 9.625 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットルタイプ | プッシュして開始 |
トルク範囲ソフトドロー | 45インチポンド |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP40 | 2.50 | 10.0 | 1000回転 | 3 / 16 " | 7" | ¥151,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。