入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 45 |
コイルボルト | 240 VAC |
深さ | 5.5 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 9.12 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 3 |
HP @ 1フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-208V | 10 |
HP @ 3フェーズ-230V | 15 |
HP @ 3フェーズ-240V | 15 |
HP @ 3フェーズ-460V | 25 |
HP @ 3フェーズ-480V | 25 |
HP @ 3フェーズ-575V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 2 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 078316635902 |
幅(Width) | 5.44 " |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-230V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B103 | 3 | 18 | 4.63 " | 3 | 5 | 5 | 5 | - | ¥98,848 | ||
CR306C103 | 7.5 | 27 | 4.63 " | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ¥112,580 | ||
CR306D103 | 15 | 45 | 6.13 " | - | 25 | - | 25 | 2 | ¥222,408 | ||
CR306A003 | 1.5 | 9 | 3.94 " | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 00 | ¥74,666 | ||
CR306B003 | 3 | 18 | 3.94 " | 3 | 5 | 5 | 5 | - | ¥92,992 | ||
CR306C003 | 7.5 | 27 | 3.94 " | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ¥106,757 | ||
CR306E003 | 30 | 90 | 6.500 " | 30 | 50 | 50 | 50 | 3 | ¥313,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。