入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 27 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 3.94 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 7.8 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-208V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 3.71 " |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 15.56 |
船の長さ(cm) | 23.18 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B002 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥92,992 | ||
CR306D002 | 10 | 非反転 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥194,341 | ||
CR306E002 | 25 | 非反転 | 90 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ¥313,626 | ||
CR306F002 | 40 | 非反転 | 135 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ¥717,255 | ||
CR306A002 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ¥74,666 | ||
CR306A102 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | - | 2 | - | 2 | ¥79,634 | ||
CR306B102 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥98,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。