GENERAL ELECTRIC CR306E002磁気モータースターターNema120v 3p 90a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 90 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 6.500 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 11.62 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 7.5 |
HP @ 1フェーズ-230V | 15 |
HP @ 3フェーズ-208V | 25 |
HP @ 3フェーズ-230V | 30 |
HP @ 3フェーズ-240V | 30 |
HP @ 3フェーズ-460V | 50 |
HP @ 3フェーズ-480V | 50 |
HP @ 3フェーズ-575V | 50 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 3 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 6.62 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 34.61 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B002 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥92,992 | ||
CR306C002 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ¥106,757 | ||
CR306D002 | 10 | 非反転 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥194,341 | ||
CR306F002 | 40 | 非反転 | 135 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ¥717,255 | ||
CR306A002 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ¥74,666 | ||
CR306A102 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | - | 2 | - | 2 | ¥79,634 | ||
CR306B102 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥98,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。