入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージプロテクタコンセントストリップ |
アンプ | 15.0 |
色 | ホワイト |
コンダクター | 14/3 |
コード長 | 25ft。 |
深さ | 1.375 " |
住宅資材 | プラスチック |
Hz | 60 |
長さ | 11.5 " |
最大サージ電流 | 45kA |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 鍵穴 |
NECコード指定 | SJT |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
変圧器コンセントの数 | 0 |
アウトレット中心距離 | 28.5 mm |
電源インジケータ | いいえ |
定格ジュール | 1080 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.49 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。