GENERAL CABLE W5136101 ケーブル Cat 5e ブラック 24awg 1000 フィート
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
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 5E |
導体サイズ | 24 AWG |
周波数 | 100 MHz |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | 紫外線および耐摩耗性ポリエチレン、屋外および直接埋葬用のアルミニウム装甲 |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | -30インストール用、-45操作用 |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -45度から80度C |
外径 | 0.34 " |
パッケージ型式 | スプール |
梱包 | スプール |
引っ張り力 | 25ポンド |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スタンダード | ANSI/TIA/EIA 568B、ISO 11801、ANS/ICEA S-90-661、NEMA WC63.1、MIL-C-24640A 水分浸透 |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 22.41 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。