GENERAL CABLE W5136100 ケーブル Cat 5e ブラック 24awg 1000 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 5E |
導体サイズ | 24 AWG |
周波数 | 100 MHz |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | 紫外線および耐摩耗性ポリエチレン、屋外および直接埋設用 |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | -30インストール用、-45操作用 |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -45度から80度C |
外径 | 0.23 " |
パッケージ型式 | スプール |
梱包 | スプール |
引っ張り力 | 25ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
スタンダード | ANSI/TIA/EIA 568B、ISO 11801、ANS/ICEA S-90-661、NEMA WC63.1、MIL-C-24640A 水分浸透 |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 12.41 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。