GENERAL CABLE W2133774E ケーブル ライザー シールド付き Cat 5e 24awg ホワイト
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
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 5E |
導体サイズ | 24 AWG |
周波数 | 100 MHz |
ジャケットカラー | ホワイト |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | 0インストールの場合は-10、操作の場合は-XNUMX |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -20度から75度C |
外径 | 0.25 " |
パッケージ型式 | スプール |
梱包 | スプール |
引っ張り力 | 25ポンド |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スタンダード | ULおよびcULタイプCMR、ANSI / TIA / EIA 568B、ANS / ICEA S-90-661、NEMA WC63.1 |
ULタイプ | ライザー、シールド |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ジャケットカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|
W2133496E | 青 | ¥112,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。