GENERAL CABLE W2133496E ケーブル ライザー シールド付き Cat 5e 24awg ブルー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 5E |
導体サイズ | 24 AWG |
周波数 | 100 MHz |
ジャケットカラー | 青 |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | 0インストールの場合は-10、操作の場合は-XNUMX |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -20度から75度C |
外径 | 0.25 " |
パッケージ型式 | スプール |
梱包 | スプール |
引っ張り力 | 25ポンド |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スタンダード | ULおよびcULタイプCMR、ANSI / TIA / EIA 568B、ANS / ICEA S-90-661、NEMA WC63.1 |
ULタイプ | ライザー、シールド |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 13.99 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ジャケットカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|
W2133774E | ホワイト | ¥99,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。