GENERAL CABLE C2424A.41.10 制御ケーブル 18 Awg 19 導体 16/30
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
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | シールドなし |
キャパシタンス | 30.5 pF / ft |
色 | グレー |
導体サイズ | 18 AWG |
導体タイプ | 撚り銅 |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレード、色分けされた PVC (UL1007) |
断熱材 | プレミアムグレード、色分けされた PVC (UL1007) |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 800 |
公称外径 | 0.469 " |
指揮者の数 | 19 |
シールド/非シールド | シールドなし |
シールド材 | なし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 16/30 |
温度。 範囲 | -4~176 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000BTUに適合 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 80.1 |
船高(cm) | 26.2 |
船の長さ(cm) | 26.99 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | NECの記事 | ケーブルタイプ | 色 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | シールド | スプール/コイルの長さ(フィート) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604.41.01 | - | ブレードシールド | ブラック | 0.385 " | 4 | 遮蔽された | 80%錫メッキ銅ブレード | 1000 | ¥653,909 | |
1606.41.01 | - | ブレードシールド | ブラック | 0.385 " | 6 | 遮蔽された | 80%錫メッキ銅ブレード | 1000 | ¥891,486 | |
C2405A.41.10 | 800 | シールドなし | グレー | 0.26 " | 2 | シールドなし | - | 1000 | ¥190,089 | |
C2410A.41.10 | 725 | シールドなし | グレー | 0.366 " | 2 | シールドなし | - | 1000 | ¥432,025 | |
C2412A.41.10 | 800 | シールドなし | グレー | 0.401 " | 12 | シールドなし | - | 1000 | ¥559,051 | |
C2420A.41.10 | 800 | シールドなし | グレー | 0.28 " | 5 | シールドなし | - | 1000 | ¥264,617 | |
C2421A.41.10 | 800 | シールドなし | グレー | 0.309 " | 7 | シールドなし | - | 1000 | ¥392,555 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。