GENERAC RTG10EZA1 自動切替スイッチ 50a グレー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動転送スイッチ |
色 | グレー |
深さ | 3-4 / 5」 |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
高さ | 22 1 / 5 " |
インストール | マニュアル |
最大アンペア | 50、10回線交換 |
最大ワイヤーサイズ | 14-1 / 0 AWG |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
相 | 1 |
エクササイズサイクルの繰り返し | 7 |
センシングジェネレータHz | 有り |
ライン障害の検知 | 調節可能 |
ボルトの下での検知 | 調節可能 |
電圧 | 120/240 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 15 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 25.85 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536908085 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 最大アンペア | 最大ワイヤーサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTG16EZA1 | 9" | 35 " | 100、16回線交換 | 18 | 27.5 " | ¥189,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。