GENERAC RG06024KVAX 自動スタンバイ発電機 60kW
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動スタンバイ発電機 |
12VDCバッテリー充電器 | 有り |
アンプ | 90.0 |
バッテリーが含まれています | いいえ |
バッテリー要件 | 26R、525 CCA |
CARB準拠 | いいえ |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
エンジンブランド | GENERAC |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 2.4L |
障害インジケータライト | 有り |
燃料NPTパイプ接続Sz。 | 3 / 4 " |
燃料タンク容量 | 連続的な |
燃料タイプ | 液体プロパン |
高さ | 40 39 / 64 " |
Hz | 60 |
kVA定格 | 75 |
kW | 60 |
長さ | 76 29 / 32 " |
LP消費@ハーフロード | 5.00gph |
最小ガス圧@発電機(WC内) | 5〜14 |
NG消費@半負荷 | 483cu。 フィート/時間 |
相 | 3 |
力率 | 1.0 |
エクササイズサイクルの繰り返し | 7日間 |
騒音レベル | N / A |
電圧 | 277 / 480 VAC |
幅(Width) | 33.5 " |
船の重量(kg) | 698.09 |
船高(cm) | 119.63 |
船の長さ(cm) | 212.09 |
船幅(cm) | 99.06 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RG06024GVAX | 208.0 | 120 / 208 VAC | ¥4,618,260 | 見積依頼
| |
RG06024JVAX | 180.0 | 120 / 240 VAC | ¥4,618,260 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。