GENERAC RD02023ADAE 自動スタンバイ発電機 120/240V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動スタンバイ発電機 |
12VDCバッテリー充電器 | 有り |
アンプ | 83 |
バッテリーが含まれています | いいえ |
バッテリー要件 | 27F、700 CCA |
CARB準拠 | 有り |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
エンジン(ブロックヒーター) | オプション |
エンジンブランド | GENERAC |
エンジン冷却方法 | 加圧ラジエーター |
エンジンRPM | 1800 |
エンジンの大きさ | 2.23L |
障害インジケータライト | 有り |
燃料NPTパイプ接続Sz。 | 5 / 16 " |
燃料タンク容量 | 34ガロン。 |
燃料タイプ | ディーゼル |
高さ | 50 " |
Hz | 60 |
kVA定格 | 25 |
kW | 20 |
長さ | 81 " |
最小ガス圧@発電機(WC内) | 5〜14 |
相 | 1 |
力率 | 1 |
エクササイズサイクルの繰り返し | 7 |
騒音レベル | 65エクササイズまたは70通常の操作 |
電圧 | 120/240 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 668.59 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 205.74 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8502110000 |
モデル | 電圧 | アンプ | 高さ | 幅(Width) | kW | 長さ | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD01523ADAE | 120/240 | 62 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 1 | 1 | ¥3,310,454 | 見積依頼
|
RD03024ADAE | 120/240 | 125 | 56 " | 35 " | 30 | 96 " | 1 | 1 | ¥4,193,789 | 見積依頼
|
RD05034GDAE | 120/208 | 173 | 56 " | 35 " | 50 | 96 " | 3 | 0.8 | ¥4,867,811 | 見積依頼
|
RD01523GDAE | 120/208 | 52 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | ¥3,310,454 | 見積依頼
|
RD01523JDAE | 120/240 | 45 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | ¥3,310,454 | 見積依頼
|
RD02023GDAE | 120/208 | 69 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | ¥3,629,249 | 見積依頼
|
RD02023JDAE | 120/240 | 60 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | ¥3,629,249 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。