GENERAC 9854 アップグレード可能な手動転送スイッチ、120/240V
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
アイテム価格 | アップグレード可能な手動転送スイッチ |
色 | グレー |
深さ | 4" |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
高さ | 15 13 / 16 " |
最大アンペア | 50 |
最大ワット数 | 12000 |
マウント | 壁 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
回路数 | 16 |
スペースの数 | 16 |
相 | 1 |
電圧 | 120/240 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 15 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
6854 | ¥108,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。