GENERAC 6390 発電機電源コード 50 フィート
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
アイテム価格 | 発電機の電源コード |
コネクタエンド | CS6364 |
コード長 | 50ft。 |
演算 | 発電機と転送スイッチ、転送パネル、または電源入力ボックス間のプライマリリンク |
ゲージ/導体 | 6/4 |
材料 | SO |
プラグエンド | NEMA 14-50 |
船の重量(kg) | 19.94 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 58.67 |
船幅(cm) | 56.39 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。