GEMTOR CSRS3-50 回収システム 50 フィート 310 ポンド イエロー
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
アイテム価格 | 検索システム |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
色 | イエロー |
ハードウェア材料 | 鍛鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
線材 | 亜鉛めっき鋼 |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スイベルインジケータースナップフック |
抗張力 | 4200ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 44 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8425190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。