入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量モニター |
正確さ | +/- 15% |
接続サイズ | 1/2FNPT |
フィッティング | 真鍮 |
フローレンジ | 4〜20 gpm |
GPM最大 | 20 |
高さ | 2.375 " |
住宅資材 | 真鍮 |
長さ | 2 21 / 64 " |
マックス。 圧力 | 200 @ 70F、100 @ 212F |
マックス。 温度 | 212 F |
マックス。 粘度 | SSU |
最大電圧 | 24 |
Oリング | バイトン |
ガロンあたりのパルス | 610 |
タイプ | ローター、パルス出力 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 温度 | 正確さ | 接続サイズ | 幅(Width) | フローレンジ | 高さ | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFO 155421 | 180 F | +/- 7% | 1/4FNPT | 3 1 / 16 " | 0.5〜5 gpm | 2.375 " | ポリプロピレン | 2.375 " | ¥44,527 | |
RFO 155481 | 180 F | +/- 15% | 1/2FNPT | 3 1 / 16 " | 4〜20 gpm | 2.375 " | ポリプロピレン | 2.375 " | ¥44,822 | |
RFO 156261 | 212 F | +/- 7% | 1/4FNPT | 3" | 0.5〜5 gpm | 2.375 " | 真鍮 | 2 21 / 64 " | ¥80,635 | |
RFO 194761 | 212 F | +/- 10% | 3/4FNPT | 3 15 / 16 " | 5〜30 gpm | 2 13 / 32 " | 真鍮 | 2.95 " | ¥82,637 | |
RFO 194762 | 212 F | +/- 15% | 1 FNPT | 3 15 / 16 " | 8〜60 gpm | 2 13 / 32 " | 真鍮 | 2.95 " | ¥84,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。