入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レートメーター/トータライザー |
コネクタ タイプ | パネルマウント |
深さ | 1.5 " |
ディスプレイ | 12mmスーパーツイストLCD |
数字を表示する | 8 /合計、5 /レート |
表示スパン | 0.0001-99.9999 |
入力範囲 | 10K高速PNPまたは方形波、30低速NPNまたは接点閉鎖、45usec高速、12msec低速 |
NEMA評価 | 4 |
必要な電力 | 3Vバッテリー付属 |
真のRMS | いいえ |
タイプ | エレクトロニック |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。