入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量センサー |
正確さ | +/- 3% |
破裂圧力 | 2500のプサイ |
ケーブル長 | 3ft。 |
回路タイプ | NPN |
接続サイズ | 3/8MNPT |
フローレンジ | 0.26〜2.7 gpm |
ゲージ/導体 | #22 AWG |
高さ | 1.25 " |
住宅資材 | ナイロン12 |
入力パワー | 5〜24 VDC @ 8mA |
長さ | 2.156 " |
マックス。 粘度 | 32〜81 SSU |
最大電圧 | 24 |
作動圧力 | 200のプサイ |
動作温度 範囲 | 212 F |
ガロンあたりのパルス | 12,500 |
推奨されるろ過(ミクロン) | 24 |
再現性 | +/- 0.5% |
タイプ | タービン |
接液材料 | ナイロン、PTFE /グラファイト |
幅(Width) | 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | 長さ | 正確さ | 破裂圧力 | マックス。 粘度 | 作動圧力 | 動作温度 範囲 | 接液材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19H256 | 1.75 " | +/- 3% | 1400 PSI | 32〜70 SSU | 350 PSI | -華氏4度から華氏212度 | ナイロン、PTFE /グラファイト | 5 / 8 " | ¥40,028 | ||
FT-110 173931 | 2.156 " | +/- 3% | 2500のプサイ | 32〜81 SSU | 200のプサイ | 212 F | ナイロン、PTFE /グラファイト | 45 / 64 " | ¥44,452 | ||
FT-110 173932 | 2.156 " | +/- 3% | 2500のプサイ | 32〜81 SSU | 200のプサイ | 212 F | ナイロン、PTFE /グラファイト | 45 / 64 " | ¥43,071 | ||
FT-110 173933 | 2.156 " | +/- 3% | 2500のプサイ | 32〜81 SSU | 200のプサイ | 212 F | ナイロン、PTFE /グラファイト | 45 / 64 " | ¥42,831 | ||
FT-110 173934 | 2.156 " | +/- 3% | 2500のプサイ | 32〜81 SSU | 200のプサイ | 212 F | ナイロン、PTFE /グラファイト | 45 / 64 " | ¥44,899 | ||
FT-110 173935 | 2.156 " | +/- 3% | 2500のプサイ | 32〜81 SSU | 200のプサイ | 212 F | ナイロン、PTFE /グラファイト | 45 / 64 " | ¥44,724 | ||
FT-110 173931-C | 2.156 " | +/- 3% | 2500のプサイ | 32〜81 SSU | 200のプサイ | 212 F | ナイロン、PTFE /グラファイト | 45 / 64 " | ¥47,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。