入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体フロースイッチ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続サイズ | 3/8MNPT |
連絡先の評価 | 20VA |
注ぐ速さ | 2 gpm |
材料 | SS、PPSコンポジット、エポキシ、フルオロカーボン |
最大周りの派遣社員。 | 275 F |
最大流体温度 | 275 F |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | -20F |
最小流体温度 | -20F |
推奨されるろ過(ミクロン) | 100 |
スイッチタイプ | SPST、いいえ |
タイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 連絡先の評価 | 注ぐ速さ | 材料 | 最大周りの派遣社員。 | 最大流体温度 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-380P 209876 | ポリプロピレン | 10VA | 0.15 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥20,725 | |
FS-380P 197081 | ポリプロピレン | 10VA | 0.25 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥21,092 | |
FS-380P 197082 | ポリプロピレン | 10VA | 0.5 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥20,631 | |
FS-380P 197083 | ポリプロピレン | 10VA | 1 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥21,893 | |
FS-380P 197084 | ポリプロピレン | 10VA | 1.5 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥21,092 | |
FS-380P 197085 | ポリプロピレン | 10VA | 2 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥21,864 | |
FS-380 181130 | 真鍮 | 20VA | 0.15 gpm | 真ちゅう、PPSコンポジット、エポキシ、SS、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥44,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。