GEMS SENSORSFS-380シリーズフロースイッチ
Gems センサー FS-380 シリーズ フロー スイッチは、流量の変化を検出し、事前に設定されたしきい値を超えた場合、または満たされていない場合に、特定のアクションまたはアラームをトリガーします。 これらは、製造、化学処理、HVAC 業界でパイプライン内の液体またはガスの流れを監視するのに効果的です。... たとえば、製造業では、フロースイッチを使用購入に進む、冷却剤の流れが不十分であることが検出された場合に機械を停止し、機械への損傷を防ぐことができます。 化学処理では、予期せぬ流量の急増が発生した場合に緊急停止を引き起こし、潜在的な災害を回避できます。 HVAC システムでは、Gems Sensor のフロー スイッチが冷却剤の適切な循環を確保し、過熱や凍結を防ぎます。続きを见る
形式 | モデル | ボディ材質 | 連絡先の評価 | 注ぐ速さ | 材料 | 最大周りの派遣社員。 | 最大流体温度 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS-380 168434 | 真鍮 | 20VA | 1 gpm | 真ちゅう、PPSコンポジット、エポキシ、SS、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥45,989 | |
A | FS-380 168432 | 真鍮 | 20VA | 0.25 gpm | 真ちゅう、PPSコンポジット、エポキシ、SS、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥47,036 | |
A | FS-380 178353 | 真鍮 | 20VA | 2 gpm | 真ちゅう、PPSコンポジット、エポキシ、SS、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥47,797 | |
A | FS-380 168435 | 真鍮 | 20VA | 1.5 gpm | 真ちゅう、PPSコンポジット、エポキシ、SS、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥45,989 | |
A | FS-380 168433 | 真鍮 | 20VA | 0.5 gpm | 真ちゅう、PPSコンポジット、エポキシ、SS、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥44,805 | |
A | FS-380 181130 | 真鍮 | 20VA | 0.15 gpm | 真ちゅう、PPSコンポジット、エポキシ、SS、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥44,852 | |
B | FS-380P 197081 | ポリプロピレン | 10VA | 0.25 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥20,890 | |
B | FS-380P 209876 | ポリプロピレン | 10VA | 0.15 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥20,890 | |
B | FS-380P 197085 | ポリプロピレン | 10VA | 2 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥21,991 | |
B | FS-380P 197084 | ポリプロピレン | 10VA | 1.5 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥21,303 | |
B | FS-380P 197083 | ポリプロピレン | 10VA | 1 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥21,749 | |
B | FS-380P 197082 | ポリプロピレン | 10VA | 0.5 gpm | ポリプロピレン、PPSコンポジット、SS、フルオロカーボン | 212 F | 212 F | 125のプサイ | ¥20,650 | |
C | FS-380 193482 | ステンレス鋼 | 20VA | 0.15 gpm | SS、PPSコンポジット、エポキシ、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥109,913 | |
C | FS-380 179992 | ステンレス鋼 | 20VA | 0.25 gpm | SS、PPSコンポジット、エポキシ、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥110,918 | |
C | FS-380 179993 | ステンレス鋼 | 20VA | 0.5 gpm | SS、PPSコンポジット、エポキシ、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥103,470 | |
C | FS-380 179994 | ステンレス鋼 | 20VA | 1 gpm | SS、PPSコンポジット、エポキシ、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥83,975 | |
C | FS-380 179995 | ステンレス鋼 | 20VA | 1.5 gpm | SS、PPSコンポジット、エポキシ、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥73,425 | |
C | FS-380 179996 | ステンレス鋼 | 20VA | 2 gpm | SS、PPSコンポジット、エポキシ、フルオロカーボン | 275 F | 275 F | 1500のプサイ | ¥111,477 |
動作メカニズム
- フロー スイッチは、流体が通過する入口と出口を備えたハウジングで構成されています。
- 筐体内部にはパドルや磁気フロートのような機構が内蔵されています。
- 流体がスイッチを通過購入に進む、この機構に力が加わります。
- 流量が事前に設定されたしきい値を下回るか超えると、機構が動きます。
- この動きによってスイッチまたはセンサーがトリガーされ、電気回路が完成または遮断される可能性があります。
- 電気回路の状態のこの変化は、警報を発したり、機器を停止したり、その他の制御動作を起動したりするために使用できます。
特徴
- Gems FS-380 シリーズ フロー スイッチは 100 ミクロンのろ過を必要とし、他の高圧インライン フロー スイッチよりも目詰まりが起こりにくいです。
- 一体型 PPS 複合ピストンを備えており、最大 2 GPM までの流量に最適です。
- これらのフロースイッチは、腐食に強い真鍮/ポリプロピレン/ステンレス鋼で作られています。
- これらの Gems Sensor SPST スイッチには、安全な電気接続のために標準の 22 AWG ポリマー リードが必要です。
規格と承認
- CE
- UL
- RoHS指令
- CSA
よくある質問
これらのフロースイッチは任意の角度で取り付けることができますか?
はい、これらのピストン スイッチは、取り付け方向の影響を受けず、どの向きでも動作する小型で強力なスプリングを使用しています。
Gems FS-380 シリーズ フロー スイッチを洗浄するにはどうすればよいですか?
フロースイッチをきれいな水で洗い流すことで、それらを洗浄できます。
流体の粘度は設定値に影響しますか?
はい、粘度が増加購入に進む設定値は減少します。
SPST スイッチとは何を意味しますか?
SPST (単極単投) スイッチは、ノーマル オープンまたはノーマル クローズのいずれかの一方向にのみ配線されます。 これらのスイッチは一方向にのみ配線できるようにします。
フロースイッチとフローセンサーの違いは何ですか?
フロースイッチは、所定の設定値での流れの存在を検出します。 流量センサーは流量を監視し、ユーザーに流量を通知するために使用されます。
フロースイッチを使用する場合、なぜろ過が必要ですか?
ろ過により固形粒子の目詰まりを防ぎます。 推奨されていますが、多くのアプリケーションでは使用されていません。 一般的な経験則として、設定値が低いほど、ユニットは粒子の影響を受けやすくなります。
フロースイッチに小径コネクタを追加購入に進む圧力降下は変化しますか?
フロースイッチ全体の圧力降下は増加しませんが、コネクタ自体全体の圧力降下が発生する可能性があります。 各フローフィッティングには圧力損失があります。