定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GEMS SENSORS20X869フロースイッチ40Cm /秒3/4インチFnpt | AB6BBU

GEMS SENSORS 20X869 フロースイッチ 40 Cm/秒 3/4 インチ FNPT

在庫あり
アイテム: AB6BBU モデル:20X869

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥111,452 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフロースイッチ
ボディ材質316ステンレススチール
コンプライアンスCE
接続サイズ3/4FNPT
連絡先の評価30Vac @ 45mA、42Vdc @ 65mA
注ぐ速さ40cm /秒
材料303 SS、316 SS
最大周りの派遣社員。140度
最大流体温度140度
マックス。 圧力363 PSI
最小周りの派遣社員。-14度
最小流体温度-14度
スイッチタイプノーマルオープン
タイプ熱分散
電圧24 VAC / DC
接液材料303 SS、316 SS

発送情報:

船の重量(kg) 0.61
船高(cm)9.53
船の長さ(cm)16.21
船幅(cm)8.89
HSコード8536509065
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル接続サイズ注ぐ速さ価格
GEMS SENSORS20X863フロースイッチ5Cm /秒1/2インチFnpt | AB6BBM 20X8631/2FNPT5cm /秒¥107,737
GEMS SENSORS20X865フロースイッチ40Cm /秒1/2インチFnpt | AB6BBP 20X8651/2FNPT40cm /秒¥141,896
GEMS SENSORS20X867フロースイッチ5Cm /秒3/4インチFnpt | AB6BBR 20X8673/4FNPT5cm /秒¥143,242
GEMS SENSORS20X871フロースイッチ5Cm /秒1インチFnpt | AB6BBW 20X8711 FNPT5cm /秒¥141,896
GEMS SENSORS20X873フロースイッチ40Cm /秒1インチFnpt | AB6BBY 20X8731 FNPT40cm /秒¥141,896
GEMS SENSORS20X875フロースイッチ5Cm /秒1-1 / 2インチFnpt | AB6BCA 20X8751-1 / 2 FNPT5cm /秒¥143,242
GEMS SENSORS20X877フロースイッチ40Cm /秒1-1 / 2インチFnpt | AB6BCC 20X8771-1 / 2 FNPT40cm /秒¥132,850

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEMS SENSORS 20X869 フロースイッチ 40 Cm/秒 3/4 インチ FNPT
¥111,452 /単価