入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルフィルターレンチ |
容量 | 2-15/16 to 3-5/8" |
長さ | 16 " |
材料 | 金属 |
タイプ | 固定範囲 |
UPC | 082171033681 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。